Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute3000
- Taille de l’entrée1/4 NPT
- Longueur de course2-5/8 po
Détails
- Consommation d'air4.00 pi3/min, 113.28 l/min
- Type de marteauMarteau de ciselage
- Type de puissancePneumatique
- Code PSC5130
Aperçu
- Les marteaux ciselés sont dotés de modes à percussion variables et utilisent des burins ou des accessoires pointus dotés d’une tige SDS ou cannelée
- Ils sont couramment utilisés pour l’écaillage et le retrait du béton, de la céramique, de la pierre et d’autres matériaux.