Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la lame13-3/4 po
- Largeur de lame11 po
- Longueur de la poignée34 po
Détails
- Matériau de la lameAcier
- Type de lameCarré
- CouleurNoir
- Matériau de la poignéeBois
- Type de poignéePoignée en D
- Code PSC5110
- TypePelle
Aperçu
- L’acier est un matériau couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité. Il est utilisé pour creuser, ramasser la neige et les applications générales.