Motion
91278093

Pro-Source
91278093

Capacité de 1,400 lb Camion plateforme en bois franc/acier 48 po de long x 24 po de large x 32 po de haut, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes Diam rigides de 5 po
N° D’ARTICLE MI11750783
N° MFR91278093
Prix297.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
91278093

Capacité de 1,400 lb Camion plateforme en bois franc/acier 48 po de long x 24 po de large x 32 po de haut, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes Diam rigides de 5 po
N° D’ARTICLE MI11750783
N° MFR91278093

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix297.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    32 po
  • Hauteur de la plateforme
    7 po
  • Longueur de la plateforme
    48 po
  • Diamètre de la roue
    5 po
  • Largeur de roue
    2 po

Détails

  • Matériau de la roulette
    Moulure sur caoutchouc
  • Type de roulette
    Raccord tournant 2 , rigide 2
  • Matériau de la terrasse
    Bois franc
  • Capacité de charge
    1,400 lb
  • Matériel
    Bois franc/acier
  • Types de produits
    Camion plateforme

Aperçu

Description du fabricant
91278093 24X48 PO AVEC ROULETTE RBR DE 5 PO À LA TÊTE DE