Motion
92215367

Pro-Source
92215367

13,500 BPM, 90 psi, entrée de 0.25 po, 1/4 NPT entrée, stylo de gravure d’air; tuyau de 102 po de long, tuyau de 2,600 mm de long, pression d’air de 620 kPa, pression d’air de 6.2 bars, comprend une trousse d’outils pour ciseau à sculpter et à graver
N° D’ARTICLE MI11750791
N° MFR92215367
Prix511.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
92215367

13,500 BPM, 90 psi, entrée de 0.25 po, 1/4 NPT entrée, stylo de gravure d’air; tuyau de 102 po de long, tuyau de 2,600 mm de long, pression d’air de 620 kPa, pression d’air de 6.2 bars, comprend une trousse d’outils pour ciseau à sculpter et à graver
N° D’ARTICLE MI11750791
N° MFR92215367

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix511.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    13,500
  • Longueur du tuyau
    102 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT

Détails

  • Pression d’air
    90.00 psi
  • Comprend
    Outil de ciseau à sculpter/graver
  • Code PSC
    5130
  • Type
    Stylo à graver
  • Type de puissance
    Air

Aperçu

Description du fabricant
92215367 1/8" 13500BPM 1/4" NPT ARMOIRE À AIR