Motion
93778355

Pro-Source
93778355

Camion plateforme en acier 36 po de long x 24 po de large x 40 po de haut, roulettes Diam 5 po pleines
N° D’ARTICLE MI11750824
N° MFR93778355
Prix380.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
93778355

Camion plateforme en acier 36 po de long x 24 po de large x 40 po de haut, roulettes Diam 5 po pleines
N° D’ARTICLE MI11750824
N° MFR93778355

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix380.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    40 po
  • Hauteur de la plateforme
    7 po
  • Longueur de la plateforme
    36 po
  • Diamètre de la roue
    5 po
  • Largeur de roue
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau de la roulette
    Polyuréthane
  • Type de roulette
    Solide
  • Matériau de la terrasse
    Acier
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Camion plateforme

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE EN ACIER À CAPUCHON 1200LB DE 93778355 24X36 POPOUR
  • L’acier est utilisé pour des applications générales et a une résistance élevée à la traction. Il est plus lourd que l’aluminium.