Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale40 po
- Hauteur de la plateforme7 po
- Longueur de la plateforme48 po
- Diamètre de la roue5 po
- Largeur de roue1-1/4 po
Détails
- Matériau de la roulettePolyuréthane
- Type de rouletteSolide
- Matériau de la terrasseAcier
- MatérielAcier
- Types de produitsCamion plateforme
Aperçu
- L’acier est utilisé pour des applications générales et a une résistance élevée à la traction. Il est plus lourd que l’aluminium.