Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale41-3/4 po
- Hauteur de la plateforme8 po
- Longueur de la plateforme72 po
- Diamètre de la roue6 po
- Largeur de roue2 po
Détails
- Matériau de la rouletteCaoutchouc
- Type de rouletteSolide
- Matériau de la terrasseAcier
- MatérielAcier
- Types de produitsCamion plateforme
Aperçu
- L’acier est utilisé pour des applications générales et a une résistance élevée à la traction. Il est plus lourd que l’aluminium.