Motion
93778462

Pro-Source
93778462

Camion plateforme en bois franc/acier 48 po de long x 24 po de large x 31-3/4 po de haut, roulettes Diam 5 po pleines
N° D’ARTICLE MI11750832
N° MFR93778462
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
93778462

Camion plateforme en bois franc/acier 48 po de long x 24 po de large x 31-3/4 po de haut, roulettes Diam 5 po pleines
N° D’ARTICLE MI11750832
N° MFR93778462
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    31-3/4 po
  • Hauteur de la plateforme
    7 po
  • Longueur de la plateforme
    48 po
  • Diamètre de la roue
    5 po
  • Largeur de roue
    2 po

Détails

  • Matériau de la roulette
    Moulure sur caoutchouc
  • Type de roulette
    Solide
  • Matériau de la terrasse
    Bois franc
  • Matériel
    Bois franc/acier
  • Types de produits
    Camion plateforme

Aperçu

Description du fabricant
CADRE EN ACIER À CAPUCHON 1400LB DE 93778462 24X48 PO P