Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale35-5/8 po
- Hauteur de la plateforme10 po
- Longueur de la plateforme60 po
- Diamètre de la roue8 po
- Largeur de roue2 po
Détails
- Matériau de la rouletteMoulure sur caoutchouc
- Type de rouletteSolide
- Matériau de la terrasseAcier
- MatérielAcier
- Types de produitsCamion plateforme
Aperçu
- L’acier est utilisé pour des applications générales et a une résistance élevée à la traction. Il est plus lourd que l’aluminium.