Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale52 po
- Largeur totale21-1/4
- Taille de la plaque7-1/2x14
- Diamètre de la roue10
- Largeur de roue3.5000 po
Détails
- Type de poignéeBoucle
- Capacité de charge500 l
- MatérielAluminium
- TypeCamion manuel
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de roueEntièrement pneumatique
Aperçu
- L’aluminium est un matériau durable et léger qui résiste à la corrosion et qui dure longtemps.