Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale53-5/8 po
- Largeur totale21-1/2
- Taille de la plaque7-1/2 x 18
- Diamètre de la roue10
- Largeur de roue3.5000 po
Détails
- Type de poignéePoignée double
- Capacité de charge650 l
- MatérielAluminium
- StyleDécapotable
- TypeCamion manuel convertible
- Type de roueEntièrement pneumatique
Aperçu
- L’aluminium est un matériau durable et léger qui résiste à la corrosion et qui dure longtemps.