Motion
00037804

ACCUPRO
00037804

1/8 po Diam, 1/4 po LOC, 4 cannelures de plomberie brute et de finition en carbure solide, fini AlTiN, 1-1/2 po OAL, 1/8 po Shank Diam, tige droite, 40° Helix, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11750955
N° MFR00037804
Prix78.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ACCUPRO
00037804

1/8 po Diam, 1/4 po LOC, 4 cannelures de plomberie brute et de finition en carbure solide, fini AlTiN, 1-1/2 po OAL, 1/8 po Shank Diam, tige droite, 40° Helix, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11750955
N° MFR00037804

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    40
  • Longueur de la coupe
    1/4 po
  • Diamètre de l’usine
    1/8 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • brise-croustilles
    Oui
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Carré
  • Portée étendue
    Non étenduReach
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Carbure solide
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de tige
    Tige droite
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
00037804 1/8" DIAM., 1/4" LOC, 4 FL SOLIDE
  • Le nitrure d’aluminium et de titane (AlTiN) est l’un des revêtements les plus résistants aux abrasifs et les plus durs
  • Il est couramment utilisé pour l’usinage d’aéronefs et de matériaux aérospatiaux, d’alliage de nickel, d’acier inoxydable, de titane, de fonte et d’acier au carbone
  • Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords tranchants à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le défoncement, le perçage ou la rampe
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, le plastique et d’autres matériaux difficiles à machiner.