Spécifications
Dimensions
- Longueur de la coupe1 po
- Diamètre de l’usine1/2 po
- Longueur totale3 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionAlTiN
- Direction de la cannelureMain droite
- Qualité du matérielMicrograin
- Matériau de l’usineCarbure solide
- Nombre de cannelures4
- Angle de pointe90
Aperçu
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour des applications à haute vitesse sur des matériaux non ferreux, des plastiques et d’autres matériaux difficiles à machiner.