Motion
06298624

ACCUPRO
06298624

Diam 1/8 po, LOC 1/2 po, cannelure 4 , angle de pointe 90°, fraise au carbure massif, fini AlTiN, OAL 1-1/2 po, diam. à tige 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11750979
N° MFR06298624
Prix21.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ACCUPRO
06298624

Diam 1/8 po, LOC 1/2 po, cannelure 4 , angle de pointe 90°, fraise au carbure massif, fini AlTiN, OAL 1-1/2 po, diam. à tige 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11750979
N° MFR06298624

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1/2 po
  • Diamètre de l’usine
    1/8 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure solide
  • Nombre de cannelures
    4
  • Angle de pointe
    90

Aperçu

Description du fabricant
06298624 1/8" DIA, 1/2" LOC, 4 FLUTE, 90
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour des applications à haute vitesse sur des matériaux non ferreux, des plastiques et d’autres matériaux difficiles à machiner.