Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’usine1/8 po
- Longueur totale1-1/2 po
- Diamètre de la tige1/8 po
- Diamètre de la buse0.0850 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionAlTiN
- Direction de la cannelureMain droite
- MatérielCarbure solide
- Nombre de cannelures2
- Extrémité simple ou doubleDouble
Aperçu
- Le nitrure d’aluminium et de titane (AlTiN) est l’un des revêtements les plus résistants aux abrasifs et les plus durs
- Il est couramment utilisé pour l’usinage d’aéronefs et de matériaux aérospatiaux, d’alliage de nickel, d’acier inoxydable, de titane, de fonte et d’acier au carbone
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.