Motion
62666458

ACCUPRO
62666458

Taraud à cannelure en spirale à fond modifié 1/2-13 3 Flute 3B , acier haute vitesse Vanadium, fini brillant, OAL 3-3/8 po, cannelure droite, filetage droit, H3
N° D’ARTICLE MI11751031
N° MFR62666458
Prix69.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ACCUPRO
62666458

Taraud à cannelure en spirale à fond modifié 1/2-13 3 Flute 3B , acier haute vitesse Vanadium, fini brillant, OAL 3-3/8 po, cannelure droite, filetage droit, H3
N° D’ARTICLE MI11751031
N° MFR62666458

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    33 °
  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    9.32 mm
  • Longueur du filetage
    21.00 mm
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Chambre
    Bas modifié
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale moyenne
  • Matériel
    Acier haute vitesse Vanadium
  • Qualité du matériel
    3 % Vanadium HSS
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
62666458 62666458 1/2-13 H3 3F BRT F/STL
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • Les chanfreins à fond modifié sont semblables aux chanfreins à fond, mais ils sont plus longs et ont plus de dents. Ils sont utilisés pour enfiler les trous borgnes et ont des filetages de 2 à 2-1/2 .
  • L’acier haute vitesse au vanadium (HSSE) est fait d’acier haute vitesse, de carbone, de carbure de vanadium et d’autres alliages pour augmenter la résistance à l’usure abrasive et la robustesse. Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les aciers inoxydables et les aluminiums à haute teneur en silicone.