Motion
CAPUCHON 63673438 63673438 1/2 PO MT3 PRÉ-CLAVIER

ACCUPRO
63673438 63673438 1/2" CAP MT3 PRE.KEYLE

3MT, capacité de 1/32 à 1/2 po, mandrin de perçage à tige intégrée; sans clé, tige conique, diam. à manchon de 1.89 po, longueur ouverte de 3.15 po
N° D’ARTICLE MI11751039
N° MFR63673438 63673438 1/2" CAP MT3 PRE.KEYLE
Prix656.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ACCUPRO
63673438 63673438 1/2" CAP MT3 PRE.KEYLE

3MT, capacité de 1/32 à 1/2 po, mandrin de perçage à tige intégrée; sans clé, tige conique, diam. à manchon de 1.89 po, longueur ouverte de 3.15 po
N° D’ARTICLE MI11751039
N° MFR63673438 63673438 1/2" CAP MT3 PRE.KEYLE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix656.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur fermée
    3.6220 po
  • Taille de montage
    3MT
  • Longueur ouverte
    3.1500 po
  • Diamètre du manchon
    1.8900 po

Détails

  • Style clé
    Sans clé
  • Matériel
    Acier
  • Capacité maximale du mandrin de perçage
    1/2 po
  • Rpm max.
    10,000 tr/min
  • Capacité minimale du mandrin de perçage
    1/32 po
  • Type de montage
    Tige intégrale
  • Type de tige
    Tige conique
  • TIR
    0.0016 po
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON 63673438 63673438 1/2 PO MT3 PRÉ-CLAVIER
  • Les roulements à billes sont conçus pour réduire la friction dans le mécanisme de serrage et fournir une meilleure prise sur la perceuse. Ils sont utilisés pour l’usinage intensif et nécessitent une clé pour le serrage ou le desserrage.
  • Les mandrins de perçage à tige intégrale sont conçus avec l’arbre (tige) intégré dans le mandrin de forage, offrant une plus grande rigidité et concentricité qu’un support conique à ajustement par pression.
  • Les mandrins sans clé sont conçus pour desserrer et serrer rapidement un outil sur le collet du mandrin de la perceuse, soit par fonctionnement manuel, soit lorsque le couple est appliqué. Tourner le collet du mandrin dans le sens antihoraire desserrera l'outil.
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.