Spécifications
Dimensions
- Angle Helix37
- Longueur de Coupe1.2500 po
- Usine Diamètre0.2500 po
- Longueur totale4-1/4 po
- Tige Diamètre1/4 po
Détails
- Coupe centraleCoupe centrale
- brise-croustillesNon
- RevêtementZrN
- Direction de coupeMain droite
- Portée étendueNon
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure solide
- Qualité du matérielMicrograin
- Nombre de Cannelures3
- Tolérance du diamètre de la tige+0.0001/-0.0004 po
- Simple ou double FinCélibataire
- Hélice variableNon
Aperçu
- Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords de coupe à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le creusement, le perçage ou la rampe.
- Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.
- Les cannelures en spirale sont fabriquées avec un angle de cannelure élevé pour enlever les copeaux plus facilement.
- Le nitrure de zircone (ZrN) est similaire au TiN, mais a une température d’oxydation plus élevée. Il est couramment utilisé sur des matériaux non ferreux, y compris l’aluminium, le laiton, le cuivre et le titane.