Motion
89698823

ACCUPRO
89698823

Diam pour corps de 3/4 po, 90°, OAL de 4 po, perceuse de repérage en carbure massif, 2 cannelures, diam pour tige de 3/4 po, cannelure de 1-3/4 po de longueur, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11751090
N° MFR89698823
Prix384.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ACCUPRO
89698823

Diam pour corps de 3/4 po, 90°, OAL de 4 po, perceuse de repérage en carbure massif, 2 cannelures, diam pour tige de 3/4 po, cannelure de 1-3/4 po de longueur, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11751090
N° MFR89698823

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix384.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    3/4 po
  • Angle de la pointe de forage
    90 °
  • Longueur de cannelure
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    3/4

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Qualité de la mèche
    Haute performance
  • Tête de coupe insérable
    Non
  • Nombre de cannelures
    2
  • Conique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
89698823 89698823 3/4 PO 90D ACCUPRO CARB
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner