Motion
67331207
Diam 1/4 po, perceuse 1/4 po, OAL 3 po, ancrage en béton à prise fendue et à emboîtement min 1-1/4 po, fini galvanisé, tête plate
N° D’ARTICLE MI11751107
N° MFR67331207
Prix1.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 1/4 po, perceuse 1/4 po, OAL 3 po, ancrage en béton à prise fendue et à emboîtement min 1-1/4 po, fini galvanisé, tête plate
N° D’ARTICLE MI11751107
N° MFR67331207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/4 po
  • Taille de la mèche
    1/4 po
  • Intégration minimale
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    3 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Variateur à fente

Aperçu

Description du fabricant
ANCRAGES D’ENTRAÎNEMENT 67331207 67331207 1/4 X 3 F
  • Les ancrages en béton à entraînement par fente sont des ancrages inviolables pré-étirés utilisés dans le béton et la pierre
  • Ils sont parfaits pour les plafonds suspendus et les applications d’ancrage du bois au béton
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.