Motion
67332528
3/16 po Diam x 4 po OAL, vis de 3/16 po, boulon à ailettes en acier pour cloison sèche et ancrage mural creux - Capacité de 430 lb, utilisation dans le béton/la maçonnerie, tuile creuse, plâtre, afficheur mural
N° D’ARTICLE MI11751140
N° MFR67332528
Prix0.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/16 po Diam x 4 po OAL, vis de 3/16 po, boulon à ailettes en acier pour cloison sèche et ancrage mural creux - Capacité de 430 lb, utilisation dans le béton/la maçonnerie, tuile creuse, plâtre, afficheur mural
N° D’ARTICLE MI11751140
N° MFR67332528

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/16 po
  • Longueur
    4 po
  • Taille de la vis
    3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Pour matériau de mur
    Béton/Maçonnerie, Tuile creuse, Plâtre, Panneau mural
  • Capacité de charge
    430 lb
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Boulon à ailettes

Aperçu

Description du fabricant
BOULON À BASCULE M 67332528 67332528 3/16 X 4
  • Les boulons d’ancrage à ailettes sont utilisés dans les blocs creux, les panneaux muraux et le plâtre
  • Ils sont constitués d’une vis à métaux et d’un bouton à oreilles à ressort qui se replie, s’insère dans un trou prépercé et s’ouvre de l’autre côté.