Motion
67333682
Diam de 3/8 po, perceuse de 3/4 po, OAL de 1-1/2 po, ancrage pour béton à double expansion – zinc
N° D’ARTICLE MI11751162
N° MFR67333682
Prix3.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 3/8 po, perceuse de 3/4 po, OAL de 1-1/2 po, ancrage pour béton à double expansion – zinc
N° D’ARTICLE MI11751162
N° MFR67333682

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/8 po
  • Taille de la mèche
    3/4 po
  • Intégration minimale
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Matériel
    Zinc
  • Type
    Double expansion

Aperçu

Description du fabricant
67333682 67333682 3/8 DOUBLE EXPANSION A
  • Les ancrages pour béton à double expansion sont utilisés dans le béton, les blocs et la brique
  • Une vis à métaux ou un boulon est inséré dans l’ancrage et l’étend contre le matériau de base à deux points
  • Le zinc est résistant, durable et résistant à la corrosion.