Spécifications
Dimensions
- Diamètre3/8 po
- Taille de la mèche3/8 po
- Intégration minimale1-1/4 po
- Longueur totale3 po
Détails
- Type de lecteurHexagonales
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têteÉcrou hexagonal
- MatérielAcier
- TypeManchon
Aperçu
- Les ancrages de béton à manchon sont utilisés dans les blocs de béton en brique, en béton et rempli de coulis ou creux
- Ils ont un extenseur interne qui tire vers le haut et étend le manchon en S de l’ancrage lorsque l’écrou en S de l’ancrage est serré
- Cela augmente la puissance de maintien
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.