Motion
67385088
Vis de serrage en acier inoxydable no 10-32 ovale de qualité épaule 18-8 - 1 po OAL, hauteur de tête de 0.48 po
N° D’ARTICLE MI11751797
N° MFR67385088
Prix5.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage en acier inoxydable no 10-32 ovale de qualité épaule 18-8 - 1 po OAL, hauteur de tête de 0.48 po
N° D’ARTICLE MI11751797
N° MFR67385088

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.4200 po
  • Hauteur de la tête
    0.4800 po
  • Longueur
    1 po
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
67385088 67385088 10-32X1 18-8 POIGNÉE SS
  • Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.