Motion
67441006
1/4-20 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 1-3/4 po de longueur sous la tête; Aluminium de grade 2024T4 , Hex de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11752923
N° MFR67441006
Prix2.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 1-3/4 po de longueur sous la tête; Aluminium de grade 2024T4 , Hex de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11752923
N° MFR67441006

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Longueur
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Qualité du matériel
    2024T4
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON HD 67441006 67441006 1/4-20X1 3/4 HX
  • L’aluminium a un rapport force-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur. Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif.