Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po
- Diamètre de la bride0.3650 à 0.3750 po, 3/8 po
- Longueur1 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Longueur du filetage1 po
- Taille du filetage1/4-20
Détails
- RevêtementSans revêtement
- Type de lecteur12 points
- Fixation standardASTM A574
- MatérielAcier allié
- Qualité du matériel170M PSI
- Norme de filetageUNC
- TypeLisse
Aperçu
- Les types d’entraînement à douze points ont une tête compacte formée en douze points triangulaires. Ils distribuent bien le couple et sont utilisés avec des clés et des douilles à douze points.