Spécifications
Dimensions
- Hauteur35/64 po
- Taille du filetage5/8-11
- Largeur sur les talons plats15/16 po
Détails
- RevêtementSans revêtement
- MatérielAluminium
- Qualité du matérielNon calibré
- SpécificationNe répond pas aux spécifications militaires
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUN
- TypeÉcrou hexagonal
Aperçu
- Les écrous hexagonaux sont le type d’écrou le plus courant. Ils ont six côtés uniformes et sont utilisés dans les applications de fixation à usage général.|Les normes UN (National unifié) sont également classées comme étant grossières, fines, extra fines ou spéciales.