Motion
67472167
Écrou hexagonal droit en acier 5/16-24 UNF ; 1/2" sur les méplats, 17/64" de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753654
N° MFR67472167
Prix0.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en acier 5/16-24 UNF ; 1/2" sur les méplats, 17/64" de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753654
N° MFR67472167

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    17/64 po
  • Taille du filetage
    5/16-24
  • Largeur sur les talons plats
    1/2 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
67472167 67472167 5/16-24 ÉCROU HEXAGONAL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNF indique des normes nationales unifiées de filetage fin. Les filetages fins ont moins de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus petits.