Motion
67477208
Écrou hexagonal droit en acier M12x1.75 ; 19mm sur les méplats, 10mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753770
N° MFR67477208
Prix0.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en acier M12x1.75 ; 19mm sur les méplats, 10mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753770
N° MFR67477208

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10.00 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.75
  • Largeur sur les talons plats
    19.00 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 934 ; ISO 4032
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Classe 8
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
67477208 67477208 M12 ÉCROU HEXAGONAL MÉTRIQUE PL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.