Spécifications
Dimensions
- Hauteur29/32 po
- Taille du filetage1-1/8 - 7
- Largeur sur les talons plats1-11/16 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- GradeGrade 2
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNC
- TypeContre-écrou à fente
Aperçu
- Les contre-écrous à fentes sont plus minces que les contre-écrous à château et ont des fentes le long du diamètre extérieur de l’écrou
- Ils sont verrouillés en place avec une goupille fendue.