Motion
67489849
Vis de 5/8 po, rondelle plate en acier USS 11/16 po DI x 1-3/4 po DE, 9/64 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11754042
N° MFR67489849
Prix1.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 5/8 po, rondelle plate en acier USS 11/16 po DI x 1-3/4 po DE, 9/64 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11754042
N° MFR67489849

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    11/16 po
  • Diamètre extérieur
    1-3/4 po
  • Taille de la vis
    5/8
  • Épaisseur
    9/64 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Type
    USS

Aperçu

Description du fabricant
67489849 67489849 5/8 USS STANDARD PLAT
  • Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).