Motion
67490763
Vis de 1 po, grade 8 Rondelle plate en acier USS 1-1/16 po DI x 2-1/2 po DE, 11/64 po d’épaisseur, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11754065
N° MFR67490763
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1 po, grade 8 Rondelle plate en acier USS 1-1/16 po DI x 2-1/2 po DE, 11/64 po d’épaisseur, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11754065
N° MFR67490763
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1-1/16 po
  • Épaisseur maximale
    11/64 po
  • Diamètre extérieur
    2-1/2 po
  • Taille de la vis
    1
  • Épaisseur
    11/64 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Type
    USS

Aperçu

Description du fabricant
ZYP HAUTE RÉSISTANCE 67490763 67490763 1 É.-U.
  • Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).