Motion
67491209
Vis de 1-1/8 po, rondelle plate SAE en acier 1-3/16 po DI x 2-1/4 po DE, 9/64 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11754076
N° MFR67491209
Prix1.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1-1/8 po, rondelle plate SAE en acier 1-3/16 po DI x 2-1/4 po DE, 9/64 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11754076
N° MFR67491209

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1-3/16 po
  • Diamètre extérieur
    2-1/4 po
  • Taille de la vis
    1-1/8
  • Épaisseur
    9/64 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Type
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
67491209 67491209 1 1/8 SAE STANDARD FLA
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.