Motion
67491449
Vis n° 5 , rondelle plate SAE en acier 9/64" DI x 9/32" DE, 1/32" d'épaisseur, sans fini
N° D’ARTICLE MI11754081
N° MFR67491449
Prix0.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis n° 5 , rondelle plate SAE en acier 9/64" DI x 9/32" DE, 1/32" d'épaisseur, sans fini
N° D’ARTICLE MI11754081
N° MFR67491449

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    9/64 po
  • Diamètre extérieur
    9/32 po
  • Taille de la vis
    #5
  • Épaisseur
    1/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Type
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
67491449 67491449 5 VA PLAT STANDARD SAE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.