Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur13/32 po
- Diamètre extérieur13/16 po
- Taille de la vis3/8
- Épaisseur1/16 po
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielAcier
- TypeEIG
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.