Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1-1/16 po
- Épaisseur maximale9/64 po
- Diamètre extérieur2 po
- Taille de la vis1
- Épaisseur9/64 po
Détails
- Revêtement de finitionDichromate jaune de zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 8
- TypeEIG
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.