Motion
67493486
Vis n° 8 , rondelle plate en acier 3/16 po DI x 3/4 po DE, 0.067 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11754129
N° MFR67493486
Prix0.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis n° 8 , rondelle plate en acier 3/16 po DI x 3/4 po DE, 0.067 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11754129
N° MFR67493486

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1830 po, 3/16 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    0.1830 po~0.1930 po
  • Épaisseur maximale
    0.0670 po
  • Diamètre extérieur
    3/4 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.7450 po~
  • Taille de la vis
    #8
  • Épaisseur
    0.0670 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
67493486 67493486 8X3/4 RONDELLE DE PROTECTION ZI
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.