Motion
67493643
Vis de 3/8 po, rondelle plate en acier 13/32 po DI x 1-5/8 po DE, 0.08 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11754132
N° MFR67493643
Prix1.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 3/8 po, rondelle plate en acier 13/32 po DI x 1-5/8 po DE, 0.08 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11754132
N° MFR67493643

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    13/32 po
  • Diamètre extérieur
    1-5/8 po
  • Taille de la vis
    3/8
  • Épaisseur
    0.0800 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
67493643 67493643 3/8X1-5/8 AILE ZP WA
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.