Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.6880 po
- Diamètre extérieur1-3/4 po
- Taille de la vis5/8
- Épaisseur0.1020 po
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielCuivre
- TypeStandard
Aperçu
- Les rondelles plates sont des rondelles standard utilisées pour la fixation à usage général. Ils sont placés sous la tête d’un boulon ou au-dessus d’un écrou pour distribuer la force de serrage et empêcher les fixations de tirer à travers les matériaux.