Motion
67495846
Boulon de 5/16 po, DI de 0.331 po, acier, disque Belleville DE de Spring0.512 po, dessus et dessous dentelés
N° D’ARTICLE MI11754179
N° MFR67495846
Prix0.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon de 5/16 po, DI de 0.331 po, acier, disque Belleville DE de Spring0.512 po, dessus et dessous dentelés
N° D’ARTICLE MI11754179
N° MFR67495846

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    5/16 po
  • Diamètre intérieur
    0.331 po
  • Mesure extérieure maximale
    0.5120 po
  • Épaisseur maximale
    0.0310 po
  • Mesure intérieure min.
    0.3310 po
  • Diamètre extérieur
    0.512 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Type de dentelage
    Haut et bas
  • Type
    Ressort à disque Belleville

Aperçu

Description du fabricant
67495846 67495846 5/16 ACIER DURÉ SE
  • Les ressorts à disque de Belleville, également connus sous le nom de rondelles coniques, ont une forme courbée qui crée une action printanière. Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent des charges lourdes.