Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.5740 po
- Diamètre extérieur maximal0.9710 po
- Diamètre intérieur minimum0.5640 po
- Diamètre extérieur minimum0.9650 po
- Taille de la vis9/16
- Épaisseur0.1410 po
Détails
- Fixation standardDIN 127B
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.