Motion
67582601
Vis de 5/16 po, DI de 0.332 po, Rondelle de blocage externe à dents en acier inoxydable – DE de 0.61 po, Grade 410
N° D’ARTICLE MI11755479
N° MFR67582601
Prix0.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 5/16 po, DI de 0.332 po, Rondelle de blocage externe à dents en acier inoxydable – DE de 0.61 po, Grade 410
N° D’ARTICLE MI11755479
N° MFR67582601

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3320 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.3200 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.5880 po
  • Diamètre extérieur
    0.6100 po
  • Taille de la vis
    5/16
  • Épaisseur
    0.034 po

Détails

  • Grade
    410
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Type de dent
    Dent externe

Aperçu

Description du fabricant
DENT EXT. SS 67582601 67582601 5/16 410
  • Les rondelles de blocage dentaire externes ont des dents le long du diamètre extérieur
  • Ils offrent une meilleure résistance au desserrage que les rondelles de blocage dentaire internes
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.