Motion
67582643
Vis de 3/8 po, DI de 0.398 po, Rondelle de blocage externe à dents en acier inoxydable – DE de 0.692 po, Grade 410
N° D’ARTICLE MI11755480
N° MFR67582643
Prix0.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 3/8 po, DI de 0.398 po, Rondelle de blocage externe à dents en acier inoxydable – DE de 0.692 po, Grade 410
N° D’ARTICLE MI11755480
N° MFR67582643

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3980 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.3840 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.6700 po
  • Diamètre extérieur
    0.6920 po
  • Taille de la vis
    3/8
  • Épaisseur
    0.040 po

Détails

  • Grade
    410
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Type de dent
    Dent externe

Aperçu

Description du fabricant
DENT EXT 67582643 67582643 3/8 410 SS L
  • Les rondelles de blocage dentaire externes ont des dents le long du diamètre extérieur
  • Ils offrent une meilleure résistance au desserrage que les rondelles de blocage dentaire internes
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.