Motion
67582726
Rondelle de blocage fendue - DI 14.2 mm, D.E. 0.4870 po, Épaisseur 0.0620 po, Acier inoxydable, Finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11755482
N° MFR67582726
Prix0.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 14.2 mm, D.E. 0.4870 po, Épaisseur 0.0620 po, Acier inoxydable, Finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11755482
N° MFR67582726

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.2600 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.4870 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.2520 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.2090 po
  • Taille de la vis
    1/4
  • Épaisseur
    0.0620 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE DE BLOCAGE FENDUE 67582726 67582726 1/4 PO
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.