Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.3860 po
- Plage de diamètres intérieurs~0.4060 po
- Épaisseur maximale0.0670 po
- Diamètre extérieur0.8680 in7/8 po
- Taille de la vis#24
- Épaisseur0.0570 po
Détails
- CouleurJaune foncé
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielLaiton
- TypeStandard
Aperçu
- Les rondelles plates sont des rondelles standard utilisées pour la fixation à usage général. Ils sont placés sous la tête d’un boulon ou au-dessus d’un écrou pour distribuer la force de serrage et empêcher les fixations de tirer à travers les matériaux.