Spécifications
Dimensions
- Diamètre du grand bout0.7040 po
- Longueur du cou1/8 po
- Diamètre du nez17/32 po
- Longueur du nez7/64 po
- Longueur de la goupille3
- Taille10
- Longueur de l’extrémité du filetage15/16 po
- Taille du filetage5/8-18 po
Détails
- Rayon d’extrémité11/16 po
- Fixation standardAN386
- Revêtement de finitionPassivé
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel303, 18-8
- Tolérance du diamètre maximal0.0013 po
- Tolérance de diamètre min.-0.0007 po
- Type de NIPGoupille conique filetée
- Conique par pied1/4 po
Aperçu
- Les broches coniques filetées ont des filetages externes sur l’extrémité du grand diamètre
- Ils sont efficaces dans les trous borgnes qui ont été alésés de manière conique.