Motion
67746768
Vis de 5/8 po, rondelle plate SAE en acier 21/32 po DI x 1-5/16 po DE, 3/32 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11756380
N° MFR67746768
Prix0.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 5/8 po, rondelle plate SAE en acier 21/32 po DI x 1-5/16 po DE, 3/32 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11756380
N° MFR67746768

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    21/32 po
  • Diamètre extérieur
    1-5/16 po
  • Taille de la vis
    5/8
  • Épaisseur
    3/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Type
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
67746768 67746768 5/8 STANDARD PLAT SAE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.