Motion
67747485
No 10-24, poignée de 0.01 à 0.08 po, taille de mèche d’écrou à rivet standard en acier, lettre F, tête d’expansion
N° D’ARTICLE MI11756398
N° MFR67747485
Prix41.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
No 10-24, poignée de 0.01 à 0.08 po, taille de mèche d’écrou à rivet standard en acier, lettre F, tête d’expansion
N° D’ARTICLE MI11756398
N° MFR67747485

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Lettre sur la taille de la mèche
    F
  • Prise maximale
    0.0800 po
  • Prise minimale
    0.0100 po
  • Taille du filetage
    #10-24

Détails

  • Type de tête
    Élargisseur
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67747485 67747485 10-24 EXPNDER STL 50PK
  • Les types de têtes d'expansion se dilatent après l'installation d'une vis ou d'un boulon
  • Ils ont de longues tiges lisses et des têtes minces et plates
  • Les écrous à rivets standard ont deux extrémités ouvertes et une tête avec une bride étroite
  • Les extrémités ouvertes permettent l’utilisation de vis et de boulons longs, tandis que la bride étroite empêche le passage
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.