Motion
67750562
Vis à tôle Torx n° 10 à tête ronde en acier inoxydable, longueur sous la tête de 1/2 po, grade 18-8, entraînement T25
N° D’ARTICLE MI11756416
N° MFR67750562
Prix0.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tôle Torx n° 10 à tête ronde en acier inoxydable, longueur sous la tête de 1/2 po, grade 18-8, entraînement T25
N° D’ARTICLE MI11756416
N° MFR67750562

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    #10
  • Taille de l’entraînement Torx
    T25

Détails

  • Type de lecteur
    Torx
  • Type de tête
    Bouton
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Type de point
    Type A

Aperçu

Description du fabricant
ÉTAMPE TORX 67750562 67750562 10 X 1/2 BH
  • Les fixations à tête ronde ont des têtes cylindriques avec des dessus courbés et des surfaces à roulements plats
  • Elles dépassent légèrement de la pièce et sont utilisées à des fins esthétiques
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
  • Les types d’entraînement Torx sont également connus sous le nom de fixations à entraînement en étoile
  • Ils sont dotés d’un renfoncement en étoile à six points dans la tête qui augmente l’effort de couple, empêche la came de sortir et augmente la durée de vie de la fixation
  • Les vis de type A ont des pointes pointues et des filets grossiers
  • Ils sont utilisés pour couper les filets dans les trous percés ou perforés dans la tôle mince.