Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale1 po
- Taille de vis maximaleNo 10-32 dans
- Longueur minimale1/4 po
- Taille minimale de la visNo 6-32 dans
- Tailles incluses#10-24 x 1 po, #10-32 x 1/2 po, #10-32 x 1 po, #6-32 x 1/4 po, #6-32 x 3/8 po, #6-32 x 1/2 po, #8-32 x 3/8 po, #8-32 x 1/2 po, #8-32 x 3/4 po, #8-32 x 1
Détails
- Type de lecteurPhillips
- Type de têtePanier
- ComprendBoîtier de rangement compartimenté, rondelles plates, écrous hexagonaux
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Nombre de pièces1,400
- TypeVis à métaux